S & P ITALIA SPA - SPI5401631900 RDR-100/90 - 5401631900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 96 mm
Anschluss 1 - Einschubende
Anschluss 2 - Einschubende
Mit vormontierter Dichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893763655
Artikelnummer
SPI5401631900
Herstellernummer
5401631900
Hersteller
SPI
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
96 mm
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Bedienung:
Hand
0-10 V Eingang:
nein
Mit akustischer Ummantelung:
nein
Mit Abluftgitter:
nein
Mit Nachwärmer:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Mit Abluftplenum:
nein
Länge:
70 mm



