Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5316999200 HTB-75 RC (230V 50/60) - 5316999200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decke

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IPX0

  • Anschlussspannung - 230...230 V

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893979346

Artikelnummer

SPI5316999200

Herstellernummer

5316999200

Hersteller

SPI

Ausführung:

Decke

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IPX0

Anschlussspannung:

230...230 V

Breite:

800 mm

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Durchmesser Gebläserad:

800 mm

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Tiefe:

800 mm

Klappbar:

nein

Höhe:

360...360 mm

Luftmenge unbelastet:

4500 m³/h

Schwenkbar:

nein

Tragbar:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Pendellänge:

210...210 mm

Leistungsaufnahme:

0.05 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Oszillation:

ja

Ventilatori da soffitto ad alte prestazioni, silenziosi, facili da installare. Modello con diametro 800mm e colore grigio RAL 9002. Dispone di 3 velocità di funzionamento, con selettore incluso. Trattamento anticorrosione. Senso di rotazione reversibile tramite interruttore che permette di orientare l'aria verso il soffitto. Predisposto per essere comandato da un HTB RC KIT, telecomando con temporizzatore (non incluso con il ventilatore).Alimentazione 45 e alimentazione1-230V-50HzV, motore con protezionetermica.Marca S&P, modello HTB-75 RC (230V 50/60).