Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5301975900 METEOR-ES N - 5301975900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5301975900 METEOR-ES N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Boden

  • Farbe - grau

  • Breite - 380 mm

  • Durchmesser Gebläserad - 300 mm

  • Tiefe - 170 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893669711

Artikelnummer

SPI5301975900

Herstellernummer

5301975900

Hersteller

SPI

Ausführung:

Boden

Farbe:

grau

Breite:

380 mm

Durchmesser Gebläserad:

300 mm

Tiefe:

170 mm

Luftmenge unbelastet:

2184 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Mit thermischem Schutz:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Oszillation:

nein

Ventilatore box fan che garantisce alte portate d'aria con un basso livello sonoro. 3 velocità di ventilazione.Temporizzatore di 180 minuti. Griglia frontale con posizione fissa o a giro continuo a 360° per garantire una migliore distribuzione dell’aria. Griglia posteriore di sicurezza e maniglia di trasporto.