S & P ITALIA SPA - SPI5250010600 AIRPUR 360 - 5250010600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²
Leistung - 55 W
Luftumwälzung - 450 m³/h
Höhe - 708 mm
Packung
1 ST
EAN
8413893473530
Artikelnummer
SPI5250010600
Herstellernummer
5250010600
Hersteller
SPI
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
50 m²
Leistung:
55 W
Luftumwälzung:
450 m³/h
Höhe:
708 mm
Farbe:
weiß
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Gewicht:
9 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein