Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5245916600 SL-2500N A - 5245916600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5245916600 SL-2500N A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - Chrom

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Betriebsgeräusch - 0 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893628060

Artikelnummer

SPI5245916600

Herstellernummer

5245916600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

Chrom

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

sonstige

Betriebsgeräusch:

0 dB

Luftdurchsatz:

0 m³/h

Schutzklasse:

I

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

192 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

270 mm

Gewicht:

5.5 kg

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Mit Steckanschluss:

ja

Asciugamani ad aria calda, costruzione antivandalica, con carcassa in metallo e protezione anticorrosiva, finitura esterna anti-impronte e bocca orientabile di 360°. Grado di protezione antivandalica IK10, incorpora protezione termica sia nel motore sia nella resistenza. Con avviamento ad infrarossi.