S & P ITALIA SPA - SPI5226664000 COR-9 1500 FT - 5226664000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m
Max. Türbreite - 1.68 m
Breite - 1722 mm
Anzahl der Lüfterstellungen - 3
Packung
1 ST
EAN
8413893231178
Artikelnummer
SPI5226664000
Herstellernummer
5226664000
Hersteller
SPI
Ausführung:
Einbau
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3 m
Max. Türbreite:
1.68 m
Breite:
1722 mm
Anzahl der Lüfterstellungen:
3
Max. Luftmenge:
2400 m³/h
Max. Stromaufnahme der Heizung:
13 A
Anzahl der Heizstufen:
2
Anschlussspannung Lüfter:
400 V
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Höhe:
390 mm
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
sonstige
Tiefe:
204 mm
Mit Luftfilter:
nein
Kassettenausführung:
nein
Mit Thermostat:
nein
Mit Belüftungsstufe:
ja
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
166 kW
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
61 dB(A)
RAL-Nummer:
9016
Mit Drehzahlregler:
ja
Mit Bedienpanel:
ja
Mit Leistungsstufenschalter:
ja
Abluftmuster:
fest


