S & P ITALIA SPA - SPI5226662400 COR-F 1500 FT - 5226662400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfterstellungen - 2
Max. Türbreite - 1.68 m
Anschlussspannung Lüfter - 230 V
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m
Max. Luftmenge - 2600 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893230799
Artikelnummer
SPI5226662400
Herstellernummer
5226662400
Hersteller
SPI
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Max. Türbreite:
1.68 m
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3 m
Max. Luftmenge:
2600 m³/h
Ausführung:
Einbau
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
61 dB(A)
Breite:
1722 mm
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
164 kW
Höhe:
390 mm
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
0.71 A
Tiefe:
204 mm
Farbe:
sonstige
Kassettenausführung:
ja
Mit Bedienpanel:
ja
RAL-Nummer:
9016
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Luftfilter:
nein
Abluftmuster:
fest