Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5220025200 TH-500/150 ECOWATT - 5220025200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5220025200 TH-500/150 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 363.96 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 100.8 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 421.65 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893653758

Artikelnummer

SPI5220025200

Herstellernummer

5220025200

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

363.96 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

100.8 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

421.65 m³/h

Material Gebläserad:

Stahl

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

246.88 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

0.4 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.05 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Steuersignal:

0 - 10 V

Oberflächenschutz Gebläserad:

verzinkt

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

optional

Anzahl der Phasen:

1

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

300 mm

Nenndurchmesser Kanal:

150 mm

Design Kappe:

Pilz

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

345 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

optional

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Drehzahl:

2671.71 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

50 dB(A)

Arbeitshöhe:

349 mm

Ventilatori elicocentrifughi da tetto, dal basso consumo. Modelli 500 e 800: Corpo in materiale plastico iniettato. Base e cappello in lamiera d'acciaio, protetti dalla corrosione con una verniciatura epossidica al poliestere. L'insieme motore-girante siestrae facilmente tramite 2 fascette.MotoriModelli 500 e 800:Motori brushless B a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 90/260V-50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica. Con potenziometro incorporato per regolare la velocità dal 10 al 100%, ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale da 0-10V. Adatto a lavorare con temperature da -20ºC a +60ºCAltri dati Forniti, nella versione standard, come estrattori. Ruotando di 180º l'insieme motore-girante, possono lavorare come immissori.