S & P ITALIA SPA - SPI5220023800 TH-800 EXEIIBT3 - 5220023800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 629.733 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 300.371 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 725.342 m³/h
Material Gebläserad - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8413893317308
Artikelnummer
SPI5220023800
Herstellernummer
5220023800
Hersteller
SPI
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
629.733 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
300.371 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
725.342 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
439.804 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
131.1 m³/h
Nennstrom:
0.5 A
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
300 mm
Nenndurchmesser Kanal:
197.5 mm
Design Kappe:
Pilz
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
40 °C
Mit Schalldämpfer:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Arbeitshöhe:
377 mm


