Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5220005100 TH-500/160 3V N8 - 5220005100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5220005100 TH-500/160 3V N8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 393.95 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 133.5 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 454.76 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893872173

Artikelnummer

SPI5220005100

Herstellernummer

5220005100

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

393.95 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

133.5 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

454.76 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

315.13 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

0.3 A

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Transformator

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.05 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Mehrtouriger Motor mit:

getrennte Wickelungen

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

ohne

Anzahl der Phasen:

1

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

ja

Sockelmaß innen vierkant:

300 mm

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

389 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

2-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Drehzahl:

2712.94 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

48 dB(A)

Arbeitshöhe:

339 mm

Ventilatore elicocentrifugo da tetto in [MODELOGRUPOCURVA] con motore monofase - IP44 -, marca S&P modello TH-500/160 3V (220-240V 50/60HZ) N8 .