Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5220003900 TH-1300 ECOWATT - 5220003900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5220003900 TH-1300 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 810.028 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 527.585 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 901.249 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893650634

Artikelnummer

SPI5220003900

Herstellernummer

5220003900

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

810.028 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

527.585 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

901.249 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Al 99,5 (3.0255)

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

707.807 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

340.143 m³/h

Nennstrom:

0.6 A

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.137 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

225.921 m³/h

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

ohne

Luftzufuhrdachlüfter:

ja

Sockelmaß innen vierkant:

435 mm

Nenndurchmesser Kanal:

248 mm

Design Kappe:

Pilz

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

Standard

Abluftrichtung:

horizontal

Axiale Ausführung:

nein

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

61 dB(A)

Arbeitshöhe:

457 mm

Torrino elicocentrifugo a basso consumo. Struttura e basamento in acciaio zincato. Cappello costruito in alluminio. Tutte le parti sono protette contro la corrosione da una verniciatura epossidica-poliestere. Incorporata rete di protezione e antivolatile e pressacavo di ingresso alla morsettiera. Motore ae girante possono essere facilmente rimossi per ispezione e pulizia per mezzo di fascette di fissaggio. Motore Brushless EC ad alte prestazioni e a basso comuso energetico, alimentazione 230V±15%50/60Hz, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica.