S & P ITALIA SPA - SPI5211999800 TD-800/200 EXEIIBT3 - 5211999800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 1015.87 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893281821
Artikelnummer
SPI5211999800
Herstellernummer
5211999800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
1015.87 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
198 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
198 mm
Luftmenge bei Druck 2:
872.05 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
225 Pa
Leistungsaufnahme:
0.13 kW
Druck 2:
100 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
74 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
302 mm
Polumschaltbar:
nein


