S & P ITALIA SPA - SPI5211996900 TD-1200/315 EXEIIBT3 - 5211996900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1320.96 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893514028
Artikelnummer
SPI5211996900
Herstellernummer
5211996900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1320.96 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
312 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
312 mm
Luftmenge bei Druck 2:
485.81 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
675 Pa
Leistungsaufnahme:
0.17 kW
Druck 2:
325 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
17 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
450 mm
Polumschaltbar:
nein


