S & P ITALIA SPA - SPI5211993300 EBB-250 S DESIGN - 5211993300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 250 m³/h
Packung
3 ST
Produktserien
Estrattori centrifughi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8413893419958
Artikelnummer
SPI5211993300
Herstellernummer
5211993300
Hersteller
SPI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
250 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
98 mm
Schutzart (IP):
IP44
Zusammenstellung:
Standard
Ventilatori centrifughi per estrazione di aria viziata in bagni e toilette, adatti per installazione a parete o a soffitto. Sono costruiti in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti, serranda antiritorn incorporata. Motore monofase con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II.Temperatura massima di funzionamento 40°C.



