Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211966600 EDM-100 S 12V - 5211966600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211966600 EDM-100 S 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893061379

Artikelnummer

SPI5211966600

Herstellernummer

5211966600

Hersteller

SPI

Ventilatori elicoidali con portata di circa 100 m3/h con spia luminosa di funzionamento, motore 230V 50Hz, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. 12V Modello base.