S & P ITALIA SPA - SPI5211800300 MBE-500/180T - 5211800300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 18000...18000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - sonstige
Min. Luftmenge - 1070 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893525581
Artikelnummer
SPI5211800300
Herstellernummer
5211800300
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
18000...18000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
sonstige
Min. Luftmenge:
1070 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein