Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211783100 MBE-250/90T-R - 5211783100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211783100 MBE-250/90T-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Leistung - 9000...9000 kW

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Steuerung - externer Sensor

  • Min. Luftmenge - 270 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893596802

Artikelnummer

SPI5211783100

Herstellernummer

5211783100

Hersteller

SPI

Ausführung:

rund

Leistung:

9000...9000 kW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Steuerung:

externer Sensor

Min. Luftmenge:

270 m³/h

Ausführung Temperaturregler:

ohne

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP43

Reset Heißlaufschutz:

eingebaut

Störungsüberwachung:

nein

Batteria elettrica per riscaldamento da installare alla mandata del ventilatore. Dotata di resistenze corazzate (230 V-3 W/cm2) , di un termostato di sicurezza automatico collegato in serie con un altro termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET). Le resistenze sono dotate di cavi per una rete monofase 230 V. Cassa per i collegamenti IP-43. Velocità minima dell'aria all'interno della batteria 1,5 m/s. Per facilitare l'impiego , è possibile incorporare un regolatore per modulare la potenza della resistenza in funzione della temperatura del locale.