Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211782800 MBE-250/40T-R - 5211782800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211782800 MBE-250/40T-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Leistung - 0...4000 kW

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Steuerung - externer Sensor

  • Min. Luftmenge - 270 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893596680

Artikelnummer

SPI5211782800

Herstellernummer

5211782800

Hersteller

SPI

Ausführung:

rund

Leistung:

0...4000 kW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Steuerung:

externer Sensor

Min. Luftmenge:

270 m³/h

Ausführung Temperaturregler:

ohne

Nenndurchmesser Kanal:

250 mm

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP43

Reset Heißlaufschutz:

eingebaut

Störungsüberwachung:

nein

Länge:

400 mm