Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211502900 TDM-100 - 5211502900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211502900 TDM-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 111.64 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893092496

Artikelnummer

SPI5211502900

Herstellernummer

5211502900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

111.64 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IPX4

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

99 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

99 mm

Luftmenge bei Druck 2:

112.24 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

25 Pa

Leistungsaufnahme:

0.02 kW

Druck 2:

0 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

3 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

67.5 mm

Polumschaltbar:

nein

.