Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211405600 CKB-800 N - 5211405600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211405600 CKB-800 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 761.1 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach hinten gebogen

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893784636

Artikelnummer

SPI5211405600

Herstellernummer

5211405600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

761.1 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach hinten gebogen

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Anschlussspannung:

1x 230 V

Material Gebläserad:

Kunststoff

Nenndurchmesser Kanal Druckseite:

148 mm

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

246.17 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

548.93 m³/h

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Breite:

408 mm

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Tiefe:

183 mm

Nenndurchmesser Kanal Saugseite:

198 mm

Höhe:

338 mm

Leistungsaufnahme:

0.15 kW

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Inline:

nein

Nennstrom:

0.6 A

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

525 kW/(m³/s)

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Rückschlagklappe:

integriert

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Ventilatore centrifugo semplice aspirazione con motore incorporato a rotore a gabbie di scoiattolo in alluminio iniettato e con girante pale avanti, con bocca di scarico munita di serranda antiritorno marca S&P modello CKB-800 N (230V50HZ) V5 .