S & P ITALIA SPA - SPI5211016000 TD-6000/400 - 5211016000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893195265
Artikelnummer
SPI5211016000
Herstellernummer
5211016000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Anschluss:
Einschubende
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein


