Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211011400 TD EVO-315 PF ECOWATT - 5211011400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211011400 TD EVO-315 PF ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 1767 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8445325088449

Artikelnummer

SPI5211011400

Herstellernummer

5211011400

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

1767 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

310 mm

Gleichstrommotor:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

353 mm

Luftmenge bei Druck 2:

1334.81 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

550 Pa

Leistungsaufnahme:

0.23 kW

Druck 2:

250 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

80 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

485 mm

Polumschaltbar:

nein