S & P ITALIA SPA - SPI5211010200 TD EVO-150 PF ECOWATT - 5211010200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 564 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8445325088401
Artikelnummer
SPI5211010200
Herstellernummer
5211010200
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
564 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
147 mm
Gleichstrommotor:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
221 mm
Luftmenge bei Druck 2:
468.49 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
250 Pa
Leistungsaufnahme:
0.04 kW
Druck 2:
100 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
36 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
326 mm
Polumschaltbar:
nein



