S & P ITALIA SPA - SPI5210641000 SILENT DUAL 200 - 5210641000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 167.73 m³/h
Packung
4 ST
EAN
8413893491114
Artikelnummer
SPI5210641000
Herstellernummer
5210641000
Hersteller
SPI
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
167.73 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
187 mm
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
sonstige
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


