Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210612500 ECOAIR DESIGN H - 5210612500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210612500 ECOAIR DESIGN H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 63.11 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893575036

Artikelnummer

SPI5210612500

Herstellernummer

5210612500

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

63.11 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

158 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ECOAIR DESIGN HI modelli ECOAIR DESIGN sono estetici e compatti, costruiti in materiale plastico di alta qualità,con ventilatore centrifugo a pale avanti a bassissimo livello sonoro, alimentazione 230V-50/60Hz,protezione IPX4, isolamento classe II. Sono adatti per installazione a parete o a soffitto, percollegamento a condotti di diametro 100 mm. La modulazione della portata costante si realizzacon i microinterruttori situati nella scheda elettronica.