S & P ITALIA SPA - SPI5210316600 SILENTUB-200 - 5210316600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 167.8 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893772299
Artikelnummer
SPI5210316600
Herstellernummer
5210316600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
167.8 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
120 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
120 mm
Luftmenge bei Druck 2:
122.87 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
75 Pa
Leistungsaufnahme:
0.02 kW
Druck 2:
25 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
3 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
156 mm
Polumschaltbar:
nein


