S & P ITALIA SPA - SPI5210316500 SILENTUB-100 - 5210316500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom - 100 m³/h
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Richtung - axial
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8413893238139
Artikelnummer
SPI5210316500
Herstellernummer
5210316500
Hersteller
SPI
Volumenstrom:
100 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Richtung:
axial
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kanalbreite:
100 mm
Kanalhöhe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP44
Gewicht:
500 g
Mediumtemperatur:
40...40 °C
Ventilatori elicoidali per condotti circolari, di basso livello sonoro, motore monofase 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-block, IP44, Classe II, con protezione termica.