S & P ITALIA SPA - SPI5210204300 DECOR-300 H - 5210204300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 249.828 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Geeignet für Traforegelung - nein
Packung
4 ST
EAN
8413893106148
Artikelnummer
SPI5210204300
Herstellernummer
5210204300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
249.828 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit Rückschlagklappe:
ja
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Einbaudurchmesser:
148 mm


