Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209244500 OZEO E ECOWATT 2 - 5209244500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209244500 OZEO E ECOWATT 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Mit drahtloser Fernbedienung - nein

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 307.92 m³/h

  • Art der Drehzahlregelung - 3 Einstellungen

  • Geeignet für drahtlose Fernbedienung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893955937

Artikelnummer

SPI5209244500

Herstellernummer

5209244500

Hersteller

SPI

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

307.92 m³/h

Art der Drehzahlregelung:

3 Einstellungen

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:

ja

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

206.95 m³/h

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

342.91 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

241.94 m³/h

Anschluss Rückseite:

ja

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

274.93 m³/h

Bedienung über App:

nein

Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit verdrahteter Kontrolleinheit:

nein

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

nein

Steuersignal:

sonstige

Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:

nein

Mit Zonenregler:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Anschluss:

Einschubende

Anzahl der Ansauganschlüsse:

4

Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

ja

Tiefe:

271 mm

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

155.97 m³/h

Geeignet für Zonenregler:

nein

Breite:

399 mm

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Drucksensor:

nein

Höhe:

399 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Gruppo di ventilazione autoregolabile che assicura il rinnovo permanente dell'aria all'interno di abitazioni unifamiliari e in edifici collettivi in maniera individuale.L'unità si completa con bocche di estrazione autoregolabili poste in stanze "umide"(cucine, bagni, lavanderie) ed ingressi aria autoregolabili nelle stanze principali (sale, camere).Il modello OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 regola il proprio flusso proporzionalmente alla concentrazione di CO2 rilevata dalla sonda.Il modello OZEO E ECOWATT DHU regola il proprio flusso proporzionalmente (o minimo-massimo) a seconda dell'umidità.Versioni- OZEO E ECOWATT 2 con controllo remoto a filo (non incluso).- OZEO E ECOWATT 2 RF con controllo remoto per radiofrequenza (incluso).- OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 con controllo remoto per radiofrequenza e sonda CO2 (incluso).- OZEO E ECOWATT DHU con telecomando a cavo e sonda di umidità (incluso).Caratteristiche- Motore a 3 velocità con una fissa e due regolabili, tranne la versione OZEO E ECOWATT DHU con 2 velocità regolabili.- 4 attacchi d'aspirazione Ø 125 mm per bagni, toilette, cucine e lavanderie, smontabili e con giunto integrato o orientabile a 90º.- 1 attacco di scarico Ø 125 mm per il condotto di evaquazionie, orientabile a 360º.- 3 tappi di chiusura per gli attacchi non utilizzati.- Base per facilitare il montagio a soffitto o parete.- Sonda di CO2 senza fili per il modello OZEO E ECOWATT CONTROL CO2.- Controllo remoto senza fili a 3 velocità per i modelli OZEO E ECOWATT 2 RF e OZEO E ECOWATT CONTROL CO2.- Sonda di umidità incorporata nell'apparecchiatura e comando remoto via cavo per il modello OZEO E ECOWATT DHU.