S & P ITALIA SPA - SPI5209174000 LA 125 - 5209174000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Flexibel - nein
Material Außenrohr - Stahl, sendzimirverzinkt
Anschluss 1 - Kanalende
Packung
1 ST
EAN
3411450076885
Artikelnummer
SPI5209174000
Herstellernummer
5209174000
Hersteller
SPI
Material Innenrohr:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Flexibel:
nein
Material Außenrohr:
Stahl, sendzimirverzinkt
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Mit vormontierter Dichtung:
ja
Isolierstärke:
15 mm
Dampfbremsende Schicht:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Mit gewebtem Abschirmtuch:
nein
Mit Kern/Kegel:
nein
Innendurchmesser:
125 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
40 °C
Freier Durchlass:
100 %


