S & P ITALIA SPA - SPI5209151800 BOCP-125 - 5209151800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Form - rund
Farbe - weiß
Einbauring - Gummiring
Mit Volumeneinstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893239464
Artikelnummer
SPI5209151800
Herstellernummer
5209151800
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
rund
Farbe:
weiß
Einbauring:
Gummiring
Mit Volumeneinstellung:
nein
Selbstregulierend:
nein
Zufuhrventil:
nein
Zweifach verstellbar:
nein
Ablaufventil:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein
Bocchetta in materiale plastico di colore bianco, per abitazioni unifamiliari con applicazioni di VMC a semplice o a doppio flusso. Si possono installare: In plafone: bocchette con ghiere (BOCP). Il connettore è realizzato con materiale plastico ed è dotato di nr.3 ghiere di fissaggio. Una guarnizione garantisce la tenuta al condotto e la sua ermeticità. Diametro mm.: 125


