Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209151700 BOCP-80 - 5209151700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - rund

  • Farbe - weiß

  • Einbauring - Gummiring

  • Mit Volumeneinstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893239433

Artikelnummer

SPI5209151700

Herstellernummer

5209151700

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

rund

Farbe:

weiß

Einbauring:

Gummiring

Mit Volumeneinstellung:

nein

Selbstregulierend:

nein

Zufuhrventil:

nein

Zweifach verstellbar:

nein

Ablaufventil:

ja

Beschränktes Abluftmuster:

nein

Hoch induzierend:

nein

Mit Filter:

nein

Bocas de extracción plásticas empleadas principalmente en viviendas unifamiliares. Se utilizan para extracción en instalaciones de VMC simple o de doble flujo.Se pueden instalar en techo fino tipo pladur: boca con soportes de anclaje pladur (BOCP). El manguito con soportes de anclaje pladur realizado en plástico consta de 3 soportes de anclaje de fijación. Una junta garantiza la sujeción al conducto y su hermeticidad.