Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5201478400 HV-300 A - 5201478400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5201478400 HV-300 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 1100 m³/h

  • Ausführung - Be- und Entlüftung

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893072078

Artikelnummer

SPI5201478400

Herstellernummer

5201478400

Hersteller

SPI

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

1100 m³/h

Ausführung:

Be- und Entlüftung

Bemessungsspannung:

230 V

Drehzahl:

1157.45 1/min

Schutzart (IP):

IPX4

Mediumtemperatur:

45...45 °C

Nennweite:

368 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschlussklappe:

elektrisch

Ventilatore elicoidale da parete o vetro, azionamento con controllo remoto.