S & P ITALIA SPA - SPI5153855101 CADT-HE-DC 100 LV ECOWATT MG N8 - 5153855101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Anschlussspannung - 3x 400 V AC
Werkstoff des Gehäuses - Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie - Warmwasser-Wärmeaustauscher
Change-over-System - nein
Packung
1 ST
EAN
8445325203385
Artikelnummer
SPI5153855101
Herstellernummer
5153855101
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Anschlussspannung:
3x 400 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie:
Warmwasser-Wärmeaustauscher
Change-over-System:
nein
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Höhe:
1630 mm
Thermischer Ertrag:
92.8 %
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Art der Kühlbatterie:
ohne
Nennbreite Kanal Innenanschluss:
1100 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Nennhöhe Kanal Innenanschluss:
610 mm
Lüftertyp:
direkt
Mit Bypass:
ja
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Mit Dachblech:
nein
Frostschutzschaltung:
nein
Anschluss:
Flansch
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Breite:
2250 mm
Länge:
2250 mm
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Kondensatablauf:
ja
Nennbreite Kanal Außenanschluss:
1100 mm
Nennhöhe Kanal Außenanschluss:
610 mm
Mit Stützrahmen:
nein


