S & P ITALIA SPA - SPI5153822900 CADB-HE-DC 12 LH PRO-REG - 5153822900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1296.91 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1133.54 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa - 1217.54 m³/h
Anschlussspannung - 1x 230 V AC
Packung
1 ST
EAN
8413893948915
Artikelnummer
SPI5153822900
Herstellernummer
5153822900
Hersteller
SPI
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1296.91 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
1133.54 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
1217.54 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl verkleidet
Art der Heizbatterie:
Warmwasser-Wärmeaustauscher
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1371.91 m³/h
Change-over-System:
nein
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
1046.18 m³/h
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
954.82 m³/h
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
756.45 m³/h
Max. Luftvolumen bei 500 Pa:
496.09 m³/h
Max. Luftvolumen bei 600 Pa:
33 m³/h
Höhe:
425 mm
Thermischer Ertrag:
92.4 %
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Art der Kühlbatterie:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Leistungsaufnahme:
0.36 kW
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Lüftertyp:
direkt
Mit Bypass:
ja
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit Drehzahl-/Frequenzregelung:
nein
Mit Dachblech:
nein
Frostschutzschaltung:
ja
Anschluss:
Flansch
Mit konstanter Druckregelung:
ja
Breite:
1700 mm
Länge:
1700 mm
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Nenndurchmesser Aussenanschluss:
315 mm
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
70 %
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
50 %
Mit konstanter Volumenstromregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Kondensatablauf:
ja
Nenndurchmesser Innenanschluss:
315 mm
Mit Stützrahmen:
nein


