Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5153120200 NEMBUS 210 R8 - 5153120200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5153120200 NEMBUS 210 R8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Ausrichtung links/rechts wechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893507136

Artikelnummer

SPI5153120200

Herstellernummer

5153120200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Ausrichtung links/rechts wechselbar:

nein

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

257.45 m³/h

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

229.81 m³/h

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

196.2 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

163.2 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

129.41 m³/h

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

81.75 m³/h

Mit thermischem Schutz:

ja

Spannung:

230 V

Nenndurchmesser Kanal:

125...125 mm

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Höhe:

270 mm

Mit digitalem Display:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Mit verdrahteter Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:

ja

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

nein

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit Heizelement:

nein

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

ja

Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:

ja

Mit Bypass:

ja

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Art des Frostschutzes:

sonstige

Breite:

694 mm

Anschlüsse außenluftseitig:

Einschubende

Tiefe:

1252 mm

Anschlüsse innenraumseitig:

Einschubende

Gewicht:

32 kg

Wohnhausanschluss unten:

ja

Wohnhausanschluss linke Seite:

ja

Wohnhausanschluss rechte Seite:

ja

Wohnhausanschluss oben:

ja

Dachanschluss Seiten:

ja

Dachanschluss obere Seite:

nein

Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

65 %

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

65 %

Unità di ventilazione con recupero di calore ad altissima efficienza (fino al 92%), completo di sonda di umidità, pannello di controllo filare e by-pass automatico.Motori EC a basso consumo e corpo ottimizzato per garantire un elevato isolamento termico ed un basso livello sonoro. Installazione orizzontale o verticale. Filtri G4/G4.