Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5148518600 KABT/4-12000/560-2,2KW - 5148518600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5148518600 KABT/4-12000/560-2,2KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 11627.87 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gleichstrommotor - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Druck 3 - 11000 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893807724

Artikelnummer

SPI5148518600

Herstellernummer

5148518600

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

11627.87 m³/h

Schutzart (IP):

IP55

Gleichstrommotor:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Druck 3:

11000 Pa

Anschlussspannung:

690 V

Druck 2:

525 Pa

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Luftmenge bei Druck 2:

8543.91 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Traforegelung:

nein

Luftmenge bei Druck 3:

2534.99 m³/h

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Kanaldurchmesser Zuluft:

560 mm

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Leistungsaufnahme:

2.65 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Max. Lufttemperatur:

100 °C

Höhe:

800 mm

Anschluss:

Kanalende

Breite:

800 mm

Länge:

844 mm

Cabinet fans manufactured from galvanised steel sheet with double thickness side panels internally lined with 25 mm thickness of fireproof fibreglass acoustic insulation (M0). Circular duct connectionflange on the inlet. KABT incorporates direct drive backward curvedcentrifugal impeller with motor fitted outside of the air stream, suitable for air stream temperature up to 100ºC. Three phase motor IP55, F. Motors 4 pole. Electrical supply: Three phase motor 230/400V-50Hz, speed controllable by inverter. Three-phase motor 400V-50Hz, speedcontrollable by inverter. Working temperature from -20ºC to 100ºC. Trade S&P model KABT/4-12000/560 2,2KW 400V50 VE.