S & P ITALIA SPA - SPI5145898100 JETLINE-200 ECOWATT - 5145898100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1051 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893494245
Artikelnummer
SPI5145898100
Herstellernummer
5145898100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1051 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
195 mm
Gleichstrommotor:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
281 mm
Luftmenge bei Druck 2:
792.65 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
450 Pa
Leistungsaufnahme:
0.11 kW
Druck 2:
200 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
12 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
322 mm
Polumschaltbar:
nein


