Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145890900 VENT-400 N-T - 5145890900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 3834 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893917898

Artikelnummer

SPI5145890900

Herstellernummer

5145890900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

3834 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

400 V

Kanaldurchmesser:

399 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Durchmesser des Gehäuses:

568 mm

Luftmenge bei Druck 2:

2741.92 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

475 Pa

Leistungsaufnahme:

0.49 kW

Druck 2:

225 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

507.2 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

431 mm

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore centrifugo per installazione su canali circolari , realizzato in lamiera d’acciaio zincata con alto grado di protezione alla corrosione. Motore IP54, monofase, con motore a rotore esterno con protezione termica. Modello VENT-400 NT (230/400V50HZ)C N8.