Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145889900 VENT/V-125N - 5145889900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5145889900 VENT/V-125N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 376 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - ja

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Gleichstrommotor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893862167

Artikelnummer

SPI5145889900

Herstellernummer

5145889900

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

376 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

ja

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Gleichstrommotor:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Durchmesser des Gehäuses:

240 mm

Luftmenge bei Druck 2:

231.091 m³/h

Druck 3:

350 Pa

Druck 2:

150 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

10 m³/h

Indirekter Antrieb:

ja

Länge:

127 mm

Polumschaltbar:

ja

Ventilatore centrifugo in linea per condotti circolari, per installazione a parete. Costruito in lamiera di acciaio zincatocon elevato grado di resistenza alla corrosione e dotati di ventilatore centrifugo con girante a pale curve rovesce non sovraccaricabile, motore a rotore esterno e scatola morsettiera esterna.