Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145880700 VENT-355-ECOWATT - 5145880700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 2615 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893628442

Artikelnummer

SPI5145880700

Herstellernummer

5145880700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

2615 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

354 mm

Gleichstrommotor:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

508 mm

Luftmenge bei Druck 2:

1974.98 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

325 Pa

Leistungsaufnahme:

0.25 kW

Druck 2:

150 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

754.83 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatori centrifughi in linea adatti per un'ampia gamma di applicazioni generali di ventilazione residenziale, commerciale e industriale. Descrizione Ventilatori da condotto circolari in linea da 100 a 400 mm di diametro. I modelli sono adatti per il montaggio in qualsiasi orientamento e funzionamento in ambienti con temperatura ambiente compresa tra -20 ° C e + 40 ° C. Ampia gamma di accessori per facilitare l'installazione e controllare le prestazioni dei ventilatori. Costruzione Ventilatore realizzato in acciaio zincato pressofuso ad alta resistenza anticorrosione, con verniciatura al poliestere nero. Assemblaggio completamente ermetico. Girante centrifuga direttamente accoppiata. Motore EC brushless, classe B, IP44, con protezione termica, ad alimentazione monofase 230V +/- 15% / 50-60Hz. Velocità del ventilatore regolabile con il potenziometro posto nella scatola morsettiera o con un tipo di controllo esterno REB-ECOWATT. Ingresso analogico con morsetti nella morsettiera per controllare la ventola con segnale di ingresso 0-10V.