Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5137825500 CVAB/4-2000/315 N D 0,17KW - 5137825500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 1977 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gleichstrommotor - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Druck 3 - 300 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893773883

Artikelnummer

SPI5137825500

Herstellernummer

5137825500

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

1977 m³/h

Schutzart (IP):

IP55

Gleichstrommotor:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Druck 3:

300 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Druck 2:

125 Pa

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Luftmenge bei Druck 2:

1498.24 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Traforegelung:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

187 m³/h

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Kanaldurchmesser Zuluft:

315 mm

Motor mit 2 Drehzahlen:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Leistungsaufnahme:

0.17 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Höhe:

500 mm

Anschluss:

Einschubende

Breite:

500 mm

Länge:

500 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

315 mm

Casse di ventilazione, autopulenti, dal basso livello sonoro, realizzate con profili di alluminio e pannellature tipo sandwich, con isolamento acustico ignifugo (M0), in fibra di vetro da 25 mm di spessore, girante centrifuga a pale rovesce, dinamicamente equilibrata, in alluminio (CVAB-N), motore IP55, classe F e protezione termica incorporata. CVAB-N Regolabili per variazione di tensione Tensione d'alimentazione Monofase 230V-50Hz Temperatura di lvoro da -40ºC a +60ºC. Marca S&P modello CVAB/4-2000/315 N D 0,17KW (230V) 50HZ N8