S & P ITALIA SPA - SPI5137824300 CVAT/4-12000/560 N D PTC 2,2KW - 5137824300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 11918 m³/h
Schutzart (IP) - IP55
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 825 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893747907
Artikelnummer
SPI5137824300
Herstellernummer
5137824300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
11918 m³/h
Schutzart (IP):
IP55
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
825 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Druck 2:
400 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
9554.83 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
1859 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Kanaldurchmesser Zuluft:
560 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
2.09 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Höhe:
900 mm
Anschluss:
Einschubende
Breite:
900 mm
Länge:
900 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
560 mm



