S & P ITALIA SPA - SPI5136916100 CRHB-280 N ECOWATT - 5136916100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1828.01 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1584.88 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1929.01 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893007438
Artikelnummer
SPI5136916100
Herstellernummer
5136916100
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1828.01 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
1584.88 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1929.01 m³/h
Material Gebläserad:
Aluminium
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
1716.88 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
1395.76 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
0.8 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.18 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
1122.51 m³/h
Steuersignal:
0 - 10 V
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Mehrtouriger Motor mit:
sonstige
Frequenz:
50/60 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
ja
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
AlMg3 (3.3503)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
optional
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
435 mm
Nenndurchmesser Kanal:
228 mm
Design Kappe:
Pilz
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
218 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
1799.74 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
53 dB(A)
Arbeitshöhe:
273 mm



