Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136065100 CTHB/4-200N - 5136065100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 899.29 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1077.01 m³/h

  • Material Gebläserad - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893352194

Artikelnummer

SPI5136065100

Herstellernummer

5136065100

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

899.29 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

1077.01 m³/h

Material Gebläserad:

Stahl

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

668.86 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

0.5 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.09 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Oberflächenschutz Gebläserad:

verzinkt

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

ohne

Anzahl der Phasen:

1

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

200 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

177 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

4-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Drehzahl:

1439.07 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

49 dB(A)

Ventilador centrífugo de tejado de descarga horizontal. Base en chapa de acero galvanizado. Rodete centrifugo de alto rendimiento de álabes hacia atras en chapa de acero galvanizado. Cubierta en chapa de aluminio repulsadaMotor IP55, clase F.Preparado para trabajar hasta 200ºC en continuo. Tensión de alimentación: monofásica 220-240V-50Hz Regulable por variación de tensión. Proteccion termica. Marca S&P modelo CTHB/4-200 N (220-240V50HZ) N8.