S & P ITALIA SPA - SPI5136063600 CTHB/4-180N - 5136063600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 436.47 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 709.94 m³/h
Material Gebläserad - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893463746
Artikelnummer
SPI5136063600
Herstellernummer
5136063600
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
436.47 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
709.94 m³/h
Material Gebläserad:
Stahl
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
0.3 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Oberflächenschutz Gebläserad:
verzinkt
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
200 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
208 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
4-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Drehzahl:
1368.43 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
46 dB(A)


