Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136012700 CTHT/6-560N - 5136012700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230/400 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 15274.95 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 14245.2 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 15815.95 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8445325021545

Artikelnummer

SPI5136012700

Herstellernummer

5136012700

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230/400 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

15274.95 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

14245.2 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

15815.95 m³/h

Material Gebläserad:

Stahl

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

14750.95 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

13745.2 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

5.3 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

2.65 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

13232.2 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

verzinkt

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

12066.46 m³/h

Max. Luftvolumen bei 500 Pa:

10318.72 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Luftvolumen bei 600 Pa:

6651.23 m³/h

Rückschlagklappe:

ohne

Anzahl der Phasen:

3

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

905 mm

Nenndurchmesser Kanal:

630 mm

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

377 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

6-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Drehzahl:

981.98 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

69 dB(A)

Arbeitshöhe:

874 mm

Ventilador centrífugo de tejado de descarga horizontal. Base en chapa de acero galvanizado. Rodete centrifugo de alto rendimiento de álabes hacia atras en chapa protegida por cataforesis. Cubierta en chapa de aluminio repulsadaMotor [INDPROT], clase [CLASEMOTOR].Modelo certificado F400-120 para extraccion de humos en caso de incendio y preparado para trabajar hasta 120ºC en continuo. Tensión de alimentación: trifásica 220-240/380-415V-50Hz Regulable por variación de frecuencia. Si se utiliza con regulador de velocidad, la instalación eléctrica tiene que equipar un sistema que permita al ventilador funcionar a máxima velocidad en caso de incendio.Marca S&P modelo CTHT/6-560 N (220-240/380-415V50HZ) N8.