Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136004100 CRHB-250 N ECOWATT - 5136004100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136004100 CRHB-250 N ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1268.19 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1146.29 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1323.19 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893577726

Artikelnummer

SPI5136004100

Herstellernummer

5136004100

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

1268.19 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

1146.29 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

1323.19 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

1210.29 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

1077.29 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

1.4 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.22 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

1004.39 m³/h

Steuersignal:

0 - 10 V

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Mehrtouriger Motor mit:

sonstige

Frequenz:

50/60 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

ja

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

832.5 m³/h

Max. Luftvolumen bei 500 Pa:

621.6 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Luftvolumen bei 600 Pa:

56 m³/h

Rückschlagklappe:

optional

Anzahl der Phasen:

1

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

326 mm

Nenndurchmesser Kanal:

204 mm

Design Kappe:

Pilz

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

460 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

optional

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Drehzahl:

2640.21 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

58 dB(A)

Arbeitshöhe:

228 mm