S & P ITALIA SPA - SPI5130995900 SILP-125 - 5130995900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Innenrohr - sonstige
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Flexibel - nein
Material Außenrohr - Kunststoff
Anschluss 1 - Kanalende
Packung
1 ST
EAN
8413893429995
Artikelnummer
SPI5130995900
Herstellernummer
5130995900
Hersteller
SPI
Material Innenrohr:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Flexibel:
nein
Material Außenrohr:
Kunststoff
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Dampfbremsende Schicht:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Steinwolle
Mit gewebtem Abschirmtuch:
nein
Mit Kern/Kegel:
nein
Innendurchmesser:
125 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Freier Durchlass:
100 %
Dämpfung 63 Hz:
0 dB
Dämpfung 2000 Hz:
12 dB
Dämpfung 125 Hz:
1 dB
Dämpfung 250 Hz:
4 dB
Dämpfung 500 Hz:
8 dB
Dämpfung 1000 Hz:
13 dB
Dämpfung 4000 Hz:
7 dB
Dämpfung 8000 Hz:
4 dB



