S & P ITALIA SPA - SPI5130203200 CMB/4-120/050 0,01KW LG - 5130203200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Eintouriger Motor einstellbar mit - elektronisch
Anschlussspannung - 1x 230 V
Material Gebläserad - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893050182
Artikelnummer
SPI5130203200
Herstellernummer
5130203200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Anschlussspannung:
1x 230 V
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Oberflächenschutz Gebläserad:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Inline:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


